Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Conforme RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 conforme à la norme DIN EN ISO 9453
- Composition du flux conforme à la norme DIN EN 29454.1, 1.1.2.B avec substances actives organiques sans halogènes
- Température de traitement : 350-450°C
- Intervalle de fusion : 227°C
Soudure fine, secteur des télécommunications, composants électroniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!