Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Allumage piézoélectrique
Fonction marche/arrêt pour une sécurité et un confort maximum
Fixation rapide à baïonnette
Remplacement rapide et sans outil du chalumeau
Régulation précise de la flamme
La vanne à réglage fin permet une régulation précise de la flamme
Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu
Fonctionne dans toutes les positions (y compris en hauteur)
Automobile/métal
- Brasage jusqu'à 18 mm de diamètre
- Brasage tendre jusqu'à 40 mm de diamètre
- Desserrage des vis et des boulons bloqués et rouillés
- Elimination de la peinture et de la protection de dessous de caisse
Electricité/plomberie
- Travail de rétrécissement de tout type
- Brasage jusqu'à 18 mm de diamètre
- Brasage tendre jusqu'à 40 mm de diamètre
- Remise en température des conduites gelées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!