Spot weld cutter For pneumatic tools solid carbide Multi Performance
Spot weld cutter For pneumatic tools solid carbide Multi Performance - 1
Spot weld cutter For pneumatic tools solid carbide Multi Performance - 2
Spot weld cutter For pneumatic tools solid carbide Multi Performance - 3
Spot weld cutter For pneumatic tools solid carbide Multi Performance - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spot weld cutter For pneumatic tools solid carbide Multi Performance

The universal high-performance spot weld drill bit for loosening spot welds with pneumatic machines (e.g. Vario drill, expanding nail, etc.) on all body sheeting incl. ultra high-strength components (BTR, BOR, etc.) on all kinds of vehicles, e.g. on A-pillars, B-pillars, sills, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Géométrie d'outil à quatre arêtes de coupe pour les travaux les plus exigeants sans compromis



Puissance de coupe extrêmement élevée


Jusqu'à 100 % plus rapide que les fraises à dépointer classiques en carbure à trois arêtes de coupe



Extrêmement durable


Longévité jusqu'à 100 % supérieure à celle des fraises à dépointer classiques en carbure



Extrêmement robuste


Pointe de centrage beaucoup moins fragile par rapport aux fraises à dépointer classiques en carbure



Extrêmement confortable


Conditions de fraisage optimales grâce à un très bon centrage sur le soudage par points



Revêtement multicouche MAGMA


  • Haute stabilité à l'oxydation et à la chaleur (jusqu'à une température de fonctionnement de 800 °C)

  • Très dur et résistant à l'usure (dureté env. 3 500 HV)

  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des fraises à dépointer sans revêtement

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques, p. ex. TiN


Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze