Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Solvent-free assembly adhesive
Solvent-free, acrylic dispersion-based adhesive with high initial strength for bonding a wide range of indoor materials
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être peinte/revêtue
- Résiste aux intempéries
- Résiste au vieillissement
- Sans silicone
- Compatible avec le polystyrène
- Stable
En vous fournissant ces informations, nous souhaitons vous proposer les meilleurs conseils sur la base de notre expérience et des tests que nous réalisons. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Cela s'applique également à nos services clients commercial et technique. Nous recommandons de toujours procéder à vos propres tests. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Large spectre de collage sur des surfaces comme le bois, le polystyrène, l'acier, l'aluminium, le PVC, les mousses dures à base de PVC et de PU, les plaques de plâtre, les panneaux en fibre minérale, la maçonnerie, le béton et divers enduits. Pour fixer les plinthes, les panneaux, les panneaux isolants et décoratifs, les garnitures murales, les seuils de porte, les profils en bois, les profils décoratifs, etc.
La surface doit être propre, porteuse, sèche et exempte de poussière et de graisse. Appliquer les cordons sur la surface à encoller avec un espacement de 20-40 cm, avec des lignes en "zigzag" horizontales ou verticales. Ensuite, appuyer fermement sur la jointure. Au moins une des deux surfaces à encoller doit être absorbante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!