Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Solvent welding agent WÜTOP Thermo ERS
Solvent welding agent for homogeneous cold welding of Wütop Thermo ERS underlay membrane and roof protection film.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Vaste gamme d'applications :
Disponible en contenants de 1,25 litre et 5 litres. Soudage des films TPU et PVC possible.
Permet de gagner du temps et de l'argent :
Application rapide et facile grâce au flacon pratique avec pinceau.
Faible consommation
1 litre d'agent de soudage à solvant permet de souder un film de 220 m² de surface.
Instructions d'application
- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, d'huile et de graisse.
- Ajouter la quantité nécessaire d'agent de soudage à solvant dans la bouteille à l'aide d'un pinceau et visser l'accessoire de pinceau.
- Repousser le Wütop® Thermo ERS dans la zone de chevauchement et appliquer l'agent de soudage à solvant. Respecter une largeur d'application minimum de 6 cm. Appliquer une quantité suffisante d'agent de soudage à solvant pour produire un film plat.
- Tourner le film de protection de toit et l'enrouler fermement sur l'ensemble du joint à l'aide du rouleau de pression.
- Ne pas charger mécaniquement le film de protection de toit immédiatement après l'application.
- Vérifier l'étanchéité du cordon de soudure.
- Ne pas stocker l'agent de soudage à solvant dans la bouteille avec le pinceau de manière permanente. Elle doit toujours être vidée après la fin des travaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!