Sound-absorbing plate

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sound-absorbing plate

Prevents vibration noise in the interior caused by vibrating body parts, such as the wheel arch, cardan tunnel, floor group, doors and other side parts.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Plaque de bitume extra robuste avec revêtement en polypropylène, autocollante

  • Pouvoir adhésif élevé

  • Quasiment incassable

  • Résistance à l'eau, aux acides faibles, aux solutions alcalines, etc.

  • Résiste à des températures comprises entre –30 °C et +80 °C (1 heure à +180 °C)