Spacer Speedies
Spacer Speedies - 1
Spacer Speedies - 2
Spacer Speedies - 3
Spacer Speedies - 4
Spacer Speedies - 5
Spacer Speedies - 6
Spacer Speedies - 7
Spacer Speedies - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spacer Speedies

The world's fastest spacers for horizontal reinforcement.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Application simple et rapide



  • Pose trois fois plus rapide que les entretoises traditionnelles

  • Pas de basculement lors de la pose

  • Protège le dos et les genoux

  • Pointes sur la version plafond empêchant tout dérapage


Transport facile et économique



  • Transport économique sur palettes Euro (une palette suffit pour une surface maximale de 1 750 m²)

  • Seuls deux jeux Speedies sont nécessaires pour une maison individuelle


Version plafond pour un écoulement optimal du béton et une visibilité réduite sur la surface de béton finie



Matériel requis :


Env. 100 à 150 unités pour 100 m²