Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spacer block inside window sill
Spacer block for levelling aid of the inside window sills
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- En connectant l'aide à la mise à niveau à la cale de réglage, la hauteur peut également être modifiée de 10 mm
- Fixation facile de la cale d'ajustement à la cale de réglage à l'aide d'un système de clips
- Aide à la mise à niveau variable étendue en hauteur par la cale de réglage de 10 mm pour permettre une installation individuelle
Pour l'installation et l'alignement des appuis de fenêtre intérieurs
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!