Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spacer washer
Spacer washer (compensating disc), tolerance according to DIN 522, bare steel, cold rolled
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les rondelles entretoises ou disques de compensation sont utilisés pour compenser le jeu dans les assemblages mécaniques composés d'arbres, de roulements ou de toute autre pièce. Ils peuvent également être utilisés comme rondelles de calage pour minimiser le jeu de fonctionnement dû aux tolérances des bagues de retenue et des rivets.
La référence indique : 0420 10 203
- >Famille
- >Diamètre intérieur
- >Diamètre extérieur
- Le dernier chiffre correspond à l'épaisseur :
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!