Spacer strip full with flow-through holes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spacer strip full with flow-through holes

Linear, labour-saving plastic spacers for lower reinforcements

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Barre d'écartement pour toutes les applications où l'armature doit être placée contre des matériaux de base souples, tels que les panneaux isolants. Pour ce faire, la partie inférieure plate de la barre doit être placée sur l'isolation.

  • Les trous latéraux optimisent l'écoulement du béton sans compromettre la stabilité

  • Testé conformément au code de pratique DBV (German Concrete and Construction Association) sur les barres d'écartement, DBV-c-L2
Indication

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit peut être utilisé dans les conditions d'installation visées.


De plus amples informations sur la disposition et les distances de pose sont disponibles dans les codes de pratique pertinents de la DBV.