Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spacer strip on roll
The spacer strip provides structural wood protection and prolongs the service life of the terrace
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Application rapide directement à partir du rouleau
- Réglage en largeur flexible de 30 à 60 mm
- Support à points pour une meilleure ventilation
Crée un dégagement entre les panneaux de terrasse et la sous-structure
Réduit le risque de cisaillement des vis
Garantit une ventilation optimale sous les panneaux de sol de la terrasse
Empêche la stagnation d'eau et la dégradation prématurée du bois
Fixé avec des vis à tête cylindrique bombée ASSY A2, famille 0180...
Construction de terrasses
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!