Spacer strip on roll
Spacer strip on roll - 1
Spacer strip on roll - 2
Spacer strip on roll - 3
Spacer strip on roll - 4
Spacer strip on roll - 5
Spacer strip on roll - 6
Spacer strip on roll - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spacer strip on roll

The spacer strip provides structural wood protection and prolongs the service life of the terrace

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Application rapide directement à partir du rouleau

  • Réglage en largeur flexible de 30 à 60 mm

  • Support à points pour une meilleure ventilation


Crée un dégagement entre les panneaux de terrasse et la sous-structure


Réduit le risque de cisaillement des vis



Garantit une ventilation optimale sous les panneaux de sol de la terrasse


Empêche la stagnation d'eau et la dégradation prématurée du bois



Fixé avec des vis à tête cylindrique bombée ASSY A2, famille 0180...