Spade chisel Plus Longlife & Speed

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spade chisel Plus Longlife & Speed

Premium next generation spade chisel with tool holder suitable for SDS-plus.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.



Une longévité jusqu'à 200 % plus longue par rapport aux versions standard


Plage de travail étendue



Extrémité biseautée convexe


  • Transmission centrale de puissance

  • Meilleur transfert des ondes de choc

  • Résistance accrue à la pénétration