Special cable ties with metal closure and lateral eyelet
Special cable ties with metal closure and lateral eyelet - 1
Special cable ties with metal closure and lateral eyelet - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Special cable ties with metal closure and lateral eyelet

For fastening to bodywork or running gear before tying

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Matériau : Polyamide 6.6

  • Peut être utilisé dans la plage de températures –40 °C à +85 °C (brièvement jusqu'à +105 °C)

  • Sans halogène ni silicone

  • Coloris : Naturel

  • Avec agrément UL