HSS special spiral formwork drill bit

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HSS special spiral formwork drill bit

High-quality HSS steel drill bits facilitate application in metals too and increase service life by up to 60%.

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
Concentricité optimale, pas de risque de rupture


Raccord à pas fin de la couronne de perçage et de l'arbre fixé avec de la colle pour métal



Prévention des accidents


Les goujures ouvertes au niveau de la queue (à partir de ∅ 16 mm) empêchent la couronne de perçage de se coincer dans le bois.



Conforme à la réglementation de l'organisme allemand d'assurance et de prévention des risques professionnels.