Spiral wire 7-pin 24V With aluminium connector

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spiral wire 7-pin 24V With aluminium connector

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fourni avec connecteur

  • Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2