Spirit level with two handles
Spirit level with two handles - 1
Spirit level with two handles - 2
Spirit level with two handles - 3
Spirit level with two handles - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spirit level with two handles

Extremely strong and low-torsion with light metal rectangular profile, three vials and one or two handles, depending on the length of the spirit level

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Mesures précises


  • Deux surfaces de mesure fraisées (jusqu'à une longueur de 120 cm) permettent d'obtenir un très haut degré de précision, y compris pour les mesures en hauteur.

  • Transfert des plans de mesure affleurant la pièce grâce aux capuchons amovibles.

  • Grâce aux deux bulles verticales, il n'est pas nécessaire de tourner le niveau à bulle pour lire verticalement.


Excellente résistance et durée de vie élevée


  • Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture intégrés et anticorrosion

  • Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV, pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures fluctuantes.


Nettoyage facile


grâce à un revêtement par peinture poudre électrostatique très lisse