Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Floor connector for tension anchors, two pieces
Specially developed for tension anchoring at ground level with timber frame construction or timber panel construction
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Absorption optimale des forces de traction au niveau du sol en lien avec 2 plaques arrière
- Pré-production en usine possible, comme le montage de la plaque arrière ou le revêtement complet et l'achèvement des murs internes
- Propriétés de traction élevées
- Pré-assemblage en usine de la plaque arrière avec des pointes d'ancrage ou des vis de suspension pour solive
- Le montage final du connecteur de sol a lieu sur le chantier à l'aide de vis pias® autoperceuses aux deux extrémités des plaques arrière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!