360° Spray bottle
360° Spray bottle - 1
360° Spray bottle - 2
360° Spray bottle - 3
360° Spray bottle - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

360° Spray bottle

Solvent-resistant suction system enables 360° spraying action

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Système d'aspiration spécial pour une pulvérisation à 360°


Idéal pour travailler de manière fiable dans toutes les positions, que cela soit à la verticale, à l'envers ou incliné de 45°.



Tête de pulvérisation robuste ergonomique à poignée longue


  • Travail aisé sans efforts et sans fatigue

  • Ergonomique, utilisable facilement avec seulement trois doigts


Buse réglable et refermable jusqu'à une pression de poussée de 15 bar


  • Plusieurs réglages possibles, du mode « brouillard » au mode « jet précis » et puissant

  • Evite toute fuite de produits chimiques pendant le transport


Conteneur 0,5 litre incassable transparent


  • Le niveau de remplissage est clairement visible

  • Bonne stabilité grâce à la forme conique


Jauge graduée par paliers de 100 ml


Utile pour les remplissages et les mélanges.



Etiquette personnalisable


  • Espace prévu pour l'étiquetage du contenu

  • Champs supplémentaires pour les instructions autres pictogrammes de sécurité
Indication

Adapté aux produits Würth à base minérale, alcaline, basique et huileux. Ne convient pas au dissolvant pour résine, au nettoyant à base d'acétone ni au produit nettoyant pour pièces et montage 1A.