Spray filler VAKU 10
Spray filler VAKU 10 - 1
Spray filler VAKU 10 - 2
Spray filler VAKU 10 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray filler VAKU 10

Sprayable polyester thick-film filler for a perfect surface finish

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Pour combler les porosités, les irrégularités et les rainures de ponçage lors des travaux de masticage sur de grandes surfaces


Excellente préparation pour les travaux de finition



Teneur élevée en solides


Remplissage rapide et uniforme des surfaces irrégulières



Séchage rapide


Garantit un traitement ultérieur rapide pour gagner du temps (ponçage, remplissage et application de la couche de finition)



Facile à poncer


  • Pratique

  • Simplifie le traitement ultérieur du mastic


Thermorésistant jusqu'à 80 °C



Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 10 :


  • 250 g/l de produit catégorie 2(b)

  • Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 99 g/l
Indication
  • Ne convient pas aux surfaces galvanisées

  • Teneur en COV maximale autorisée du VAKU 10 : 250 g/l de produit catégorie 2(b). Teneur en COV max. conformément au décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 99 g/l