- Pour installer des colliers de serrage à clip à ressort jusqu'à une taille nominale de 70 mm
- Ouverture maximale 80 mm, course de serrage supérieure à 40 mm
- Réglage rapide par glissement directement sur la pièce à usiner
- Ouverture sur simple pression d'un bouton
- Réglage précis pour une adaptation optimale à une large gamme de tailles d'étrier
- Embouts de préhension rotatifs universels, pour une bonne saisie de la pince dans n'importe quelle position
- Crémaillère crantée, haut niveau de stabilité grâce au double guide
- Acier chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile
Pour l'extraction de l'air, l'air de suralimentation, le refroidissement, le refoulement d'eau, le thermostat, l'électricité, le chauffage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!