Spring hose clamp pliers
Spring hose clamp pliers - 1
Spring hose clamp pliers - 2
Spring hose clamp pliers - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spring hose clamp pliers

With non-slip plastic handles.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour installer des colliers de serrage à clip à ressort jusqu'à une taille nominale de 70 mm

  • Ouverture maximale 80 mm, course de serrage supérieure à 40 mm

  • Réglage rapide par glissement directement sur la pièce à usiner

  • Ouverture sur simple pression d'un bouton

  • Réglage précis pour une adaptation optimale à une large gamme de tailles d'étrier

  • Embouts de préhension rotatifs universels, pour une bonne saisie de la pince dans n'importe quelle position

  • Crémaillère crantée, haut niveau de stabilité grâce au double guide

  • Acier chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile