Spring band clamp pliers with cable tension
Spring band clamp pliers with cable tension - 1
Spring band clamp pliers with cable tension - 2
Spring band clamp pliers with cable tension - 3
Spring band clamp pliers with cable tension - 4
Spring band clamp pliers with cable tension - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spring band clamp pliers with cable tension

These pliers can be used to open self-tensioning/self-closing spring band clamps.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Utilisation sécurisée des pinces dans les zones difficiles à atteindre


Pince avec câble de tirage



Conçu pour un minimum de 30 000 répétitions


Câble 40 % plus robuste que celui des pinces classiques



Changement rapide de la tension du câble


Fermeture à desserrage rapide brevetée



La pince est maintenue à l'état ouvert pour dégager et démonter le collier de la durite avec les deux mains


Micro-verrouillage intégré