Spring band clamp pliers
Spring band clamp pliers - 1
Spring band clamp pliers - 2
Spring band clamp pliers - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spring band clamp pliers

Pliers with rotating clamping jaws and locking mechanism

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Le mors de serrage rotatif permet un alignement universel de la pince dans les endroits confinés.

  • Le mécanisme de verrouillage maintient le collier en position ouverte sans appliquer aucune force.

  • Des mors de sécurité spéciaux empêchent les colliers d'ancrage de glisser.

  • Conception extra-longue pour la pré-tension des étriers

  • Construction en acier spécial avec gainage de manche en PVC