System stacking cabinet For ORSY® system case 8.4.3
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 8.4.3 - 1
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 8.4.3 - 2
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 8.4.3 - 3
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 8.4.3 - 4
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 8.4.3 - 5
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 8.4.3 - 6
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 8.4.3 - 7
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 8.4.3 - 8
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 8.4.3 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System stacking cabinet For ORSY® system case 8.4.3

For storing 2 ORSY® system cases 8.4.3

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Compartiments coulissants montés sur roulement à billes

  • Charge par plateau : 20 kg

  • Les caissons de rangement peuvent être empilés et vissés

  • Gabarit de perçage pour montage mural

  • Panneaux latéraux avec trous carrés pour fixer des accessoires de la gamme à quadrillages

  • Verrouillage centralisé avec deux clés

  • Couleur : noir graphite (RAL 9011)

  • Revêtu par poudre
Indication
  • Fourni sans coffrets ni outils

  • Non destiné à une utilisation mobile dans les véhicules motorisés