Window sill screw Coarse thread, A2 stainless steel, browned
Window sill screw Coarse thread, A2 stainless steel, browned - 1
Window sill screw Coarse thread, A2 stainless steel, browned - 2
Window sill screw Coarse thread, A2 stainless steel, browned - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Window sill screw Coarse thread, A2 stainless steel, browned

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Empreinte AW


  • Transmission de la force améliorée

  • Durée de vie accrue

  • Centrage optimal

  • Rejet de l'embout proche de zéro


Rondelle en polyamide


  • Résistant aux UV, décoloration et fragilisation de la rondelle minimisées.

  • Pas d'éclatement de la rondelle lors du vissage.