Stainless steel cleaning cloth
Stainless steel cleaning cloth - 1
Stainless steel cleaning cloth - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stainless steel cleaning cloth

For simple, fast cleaning and polishing of metal surfaces. NSF-certified

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Excellentes performances de nettoyage sur la quasi-totalité des métaux.


  • Elimine délicatement et sans effort les taches, la graisse, les traces de doigt, les dépôts et les salissures tenaces

  • Usage universel

  • Peut être utilisé quotidiennement


Structures spéciales du tissu


Un côté rugueux pour le nettoyage et un côté lisse pour le polissage et la finition



Protection durable de la surface


  • Evite les taches d'eau et la corrosion

  • Gains de temps : aucun polissage supplémentaire requis


Traite et protège


  • Accroît la longévité des surfaces

  • Rafraîchit, protège et préserve la brillance de l'acier inoxydable


Parfum citronné agréable


Pas d'odeur désagréable pendant l'utilisation



Chiffons prêts à l'emploi


Nettoyage simple et rapide



Sans silicone