Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Stainless steel power cleaner
Special cleaning fluid for pre-cleaning metal surfaces. NSF-certified.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Haut pouvoir d'élimination des huiles et des graisses
- Elimination complète des contaminants tels que les huiles de coupe et de perçage, de la poussière et autres résidus d'usinage
- Préparation optimale avant les travaux de restauration, de nettoyage et d'entretien
- Longue durée de vie
Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires
Peut être utilisé en toute sécurité dans les locaux où les aliments sont transformés ou stockés, comme les cuisines professionnelles, les cantines, les abattoirs, les sites de transport des aliments, etc.
Ne contient pas de phosphates, de solvants organiques ou de substances caustiques
- Réduit les risques associés à une utilisation quotidienne
- Réduit la pollution environnementale
- Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
- Le produit n'est pas étiqueté conformément au décret allemand sur les matières dangereuses
Respectueux des matériaux
N'attaque pas la peinture, le caoutchouc, le plastique ou les joints
Biodégradable à > 95 %
Eviter tout contact direct avec les aliments.
Pour les surfaces en acier inoxydable, en chrome, en laiton, les surfaces anodisées, émaillées et en alliage léger et en métaux non ferreux sur les véhicules, dans la construction de bateaux, sur les équipements techniques, dans les maisons et dans les entreprises agroalimentaires.
Pulvériser sur la surface souillée, laisser agir quelques instants et nettoyer soigneusement avec un chiffon. Pour faciliter le nettoyage, utiliser une éponge ou une brosse souple si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!