Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Stainless steel power cleaner
Special cleaning fluid for pre-cleaning metal surfaces. NSF-certified.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Haut pouvoir de nettoyage des huiles et des graisses
- Elimination complète des saletés telles que les huiles de coupe et de perçage, la poussière et autres résidus d'usinage
- Préparation optimale avant les travaux de rénovation, de nettoyage et d'entretien
- Economique
Testé pour l'utilisation dans les zones de contact avec les aliments
Peut être utilisé en toute sécurité dans les sites de transformation des aliments comme les cuisines professionnelles, les cantines, les abattoirs, les équipements de transport des aliments, etc.
Ne contient pas de phosphates, de solvants organiques ou de substances caustiques
- Réduit les risques associés à une utilisation quotidienne
- Réduit la pollution environnementale
- Conforme aux réglementations locales relatives aux eaux usées
- Non dangereux conformément au Gefahrstoffverordnung (décret allemand sur les matières dangereuses)
Respectueux des matériaux
N'attaque pas la peinture, le caoutchouc, le plastique ou les joints
Biodégradable à > 95 %
Eviter tout contact direct avec les aliments.
Pour les surfaces en acier inoxydable, en chrome, en laiton, les surfaces anodisées, émaillées et en alliage léger et en métaux non ferreux sur les véhicules, dans la construction de bateaux, sur les équipements techniques, dans les maisons et dans les entreprises agroalimentaires.
Pulvériser sur la surface souillée, laisser agir quelques instants et nettoyer soigneusement avec un chiffon. Pour faciliter le nettoyage, utiliser une éponge ou une brosse souple si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!