PSA ring bolt, stainless steel, long version
PSA ring bolt, stainless steel, long version - 1
PSA ring bolt, stainless steel, long version - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PSA ring bolt, stainless steel, long version

Secure attachment point for use as an attachment system

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Système de fixation pour harnais de sécurité conformément à la norme EN 361 à l'aide d'un élément de fixation adapté conformément à la norme EN 362

  • Le système de fixation est conçu de telle sorte qu'il ne peut être (dé)vissé qu'avec la clé spéciale fournie.
Indication

Le pontet pour sangle doit toujours être vissé à fond dans le composant. En cas de chute du système de fixation ou de doute quant à sa compatibilité, le système doit être remplacé immédiatement.