Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Staircase trolley
3-star solid rubber wheels fitted with plastic rims and roller bearings make it easier to perform the difficult task of transporting items up stairs.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction permanente en acier soudé
- Utile dans les applications impliquant des trajets fréquents dans les escaliers (sol stable et nivelé)
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures.
- Tube d'acier Ø 26,9 x 1,75 mm
- Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!