Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Standard cabinet workbench 1500 mm with 2 undercounter blocks
Stable and torsion-free construction with plenty of storage space for use in production and operation.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre de base solide en tube carré 40x40 mm équipé de tiroirs, portes battantes et étagères
- Capacité de charge jusqu'à maxi. 800 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Elément de serrure avec serrure à cylindre mécanique
- Tiroirs dans la dimension intérieure du système 8,6 pour contenir tous les inserts en mousse et en plateau, boîtes système et tapis antidérapants
- Glissière à rouleaux à extension intégrale avec une capacité de charge de 80 kg
- Bande de poignée en aluminium avec options d'étiquetage
- Le revêtement en poudre microstructure de haute qualité donne une surface homogène et élégante
- Extension en option avec kit de réglage de la hauteur pour le réglage individuel de la hauteur de travail de 955 à 1205 mm, capacité de charge jusqu'à 250 kg
- Extension optionnelle à l'établi mobile avec le module mobile et abaissable, capacité de charge jusqu'à 400 kg
- Une vaste gamme d'accessoires complète l'établi pour créer un espace de travail individuel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!