Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Standard cabinet workbench 2000 mm with 3 undercounter blocks
Stable and torsion-free construction with plenty of storage space for use in production and operation.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre de base solide en tubes carrés de 40 x 40 mm équipé de tiroirs, de portes battantes et d'étagères
- Capacité de charge jusqu'à 800 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Elément de verrouillage avec serrure à cylindre mécanique
- Tiroirs aux dimensions intérieures du système 8.6 pour contenir tous les inserts en mousse et de plateau, les systèmes de rangement de boîtes et les tapis antidérapants
- Sur rouleaux, à extension partielle, avec une capacité de charge de 80 kg
- Poignée alu avec options d'étiquetage
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
- Extension en option avec kit de réglage de la hauteur pour le réglage individuel de la hauteur de travail de 955 à 1 205 mm, capacité de charge jusqu'à 250 kg
- Extension en option de l'établi armoire mobile avec le module mobile et abaissable, capacité de charge jusqu'à 400 kg
- L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!