Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Standard wheeled workbench 1200 mm with 2 undercounter blocks
Stable and torsion-free construction with plenty of storage space for mobile use in production and operation.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Châssis de base solide équipé de tiroirs, portes battantes et étagères
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Elément de serrure avec serrure à cylindre mécanique
- Tiroirs dans la dimension interne du système 8,6 pour contenir tous les inserts en mousse et en plateau, boîtes système et tapis antidérapants
- Glissière à rouleaux à extension intégrale avec une capacité de charge de 80 kg
- Bande de poignée en aluminium avec options d'étiquetage
- Deux grandes roulettes pivotantes avec dispositif de verrouillage et deux roulettes fixes ainsi qu'une poignée de direction stable permettent un mouvement et une manœuvre en douceur
- Le revêtement en poudre microstructure de haute qualité donne une surface homogène et élégante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!