Standard wheeled workbench 1200 mm with 2 undercounter blocks

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Standard wheeled workbench 1200 mm with 2 undercounter blocks

Stable and torsion-free construction with plenty of storage space for mobile use in production and operation.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Châssis de base solide équipé de tiroirs, portes battantes et étagères

  • Capacité de charge jusqu'à 300 kg

  • Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable

  • Elément de serrure avec serrure à cylindre mécanique

  • Tiroirs dans la dimension interne du système 8,6 pour contenir tous les inserts en mousse et en plateau, boîtes système et tapis antidérapants

  • Glissière à rouleaux à extension intégrale avec une capacité de charge de 80 kg

  • Bande de poignée en aluminium avec options d'étiquetage

  • Deux grandes roulettes pivotantes avec dispositif de verrouillage et deux roulettes fixes ainsi qu'une poignée de direction stable permettent un mouvement et une manœuvre en douceur

  • Le revêtement en poudre microstructure de haute qualité donne une surface homogène et élégante