Starlock carbide segment saw blade

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Starlock carbide segment saw blade

The tile specialist for extra-thin mortar joints up to a joint width of 1.7 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Durée de vie extrêmement longue


  • Le carbure de tungstène garantit une longue durée de vie.

  • La lame segmentée peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame de scie.


Travail de précision dans les coins


La lame segmentée permet une coupe précise dans les coins.



Montage 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus longue par rapport aux systèmes de fixation classiques

  • Enlèvement de matériau considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Grandes vitesses de coupe

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.