Starlock cemented carbide saw blade, single tooth

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Starlock cemented carbide saw blade, single tooth

The high-performance saw blade for extremely demanding applications, high cutting performance and long tool life. For separating and plunge cuts in metal

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Performances de coupe extrêmes et durée de vie extrêmement longue


Le carbure de tungstène permet de couper des matériaux très durs.



Précise, simple et sécurisée


La forme de dent légèrement incurvée de "coupe nette" permet une immersion nette.



Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment


Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.



Montage 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.