Starlock tungsten carbide rasp, triangle shape

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Starlock tungsten carbide rasp, triangle shape

For extra-long grinding with very high removal rate of concrete residue, tile mortar, adhesive residue, paint, fibreglass, epoxy, carbon fibre and wood.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Travail facile dans les angles


La forme triangulaire permet de poncer facile et rapidement les coins difficiles d’accès.



Très longue durée de vie


Le carbure librement dispersé se coince rarement.



Taux d'enlèvement très élevé


Le support très rigide permet d’éliminer la rugosité facilement et rapidement.



Fonctionnement pratiquement exempt de poussière


Les très grands trous d’évacuation offrent une extraction de poussière optimale.



Montage 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus longue par rapport aux systèmes de fixation classiques

  • Enlèvement de matériau considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Grandes vitesses de coupe

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Noter les oscillations, 2/3 du taux d’oscillation max. En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.