Starlock carbide rasp

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Starlock carbide rasp

The 3-in-1 professional tile tool for removing wall and floor tiles and sanding off tile grout when changing tiles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Durée de vie extrêmement longue


  • Le carbure de tungstène garantit une longue durée de vie.

  • La lame segment peut être tournée selon l'application pour optimiser l'usure de la lame de scie.


Un travail précis dans les coins


La forme de gouttelette permet une dépose précise du joint sur le carrelage mural et sol (angle de 90°).



Montage 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.