Truck starter cable 50 mm²
Truck starter cable 50 mm² - 1
Truck starter cable 50 mm² - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Truck starter cable 50 mm²

Including overload protection

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Avec deux boîtiers de démarrage sûr en matière plastique robuste


  • Protection contre les surtensions

  • Pas de protection contre les inversions de polarité


Pour tous les moteurs de poids lourds



Câbles individuels très flexibles


  • Guidés en parallèle à travers les connecteurs

  • Les câbles restent flexibles même à des températures inférieures au point de congélation


Poids : 7,0 kg



Pinces coudées, entièrement moulées et isolées, 1 000 A


Pinces coniques aux extrémités



Dans un sac en tissu résistant aux déchirures

Indication

Respecter la notice d'utilisation fournie