Starter block 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Starter block 2

Pre-mounted and ready for installation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Extension possible grâce à des composants modulaires



Côté droit composé de :


  • Sous-structure ouverte, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 390 x 52 mm avec tendeur pour fixer les caisses de machines

  • 1 tiroir hauteur 180 mm avec tôle de séparation

  • 1 rabat d'étagère hauteur 105 mm

  • 1 cadre de finition avec tôle de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus



Socle non inclus dans le contenu de la livraison