Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à des composants modulaires
Côté droit composé de :
- Sous-structure avec panneau, hauteur 180 mm, hauteur de dégagement 450 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm
- 3 tiroirs, hauteur 120 mm, chacun avec 2 tôles de séparation
- 1 cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de fixation latérale et sur plancher inclus
Socle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!