Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à d'autres composants modulaires
Côté arrière gauche composé de :
- Caisson passage de roue à plaque vissée, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm
- 2 étagères à panneau pour transporter en toute sécurité les coffrets de rangement Sysko 8.4.1 fournis
- 1 étagère de stockage avec 2 tôles de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
- 1 cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de fixation latérale et sur plancher inclus
Socle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!