Starter block 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Starter block 6

Pre-mounted and ready for installation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Extension possible grâce à des composants modulaires



Côté arrière gauche composé de :


  • Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 450 mm

  • 2 étagères à panneau pour transporter en toute sécurité le système de rangement à compartiments 8.4.1 fourni

  • 1 étagère avec boîtes KLT pour un rangement net et ordonné des petites pièces

  • 1 rack de stockage avec 2 tôles de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces

  • 1 cadre de finition avec tôle de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de fixation latérale et sur plancher inclus



Socle non inclus dans le contenu de la livraison