Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
FILL & CLEAN static mixer
For WIT cartridges of WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 systems with cleaning element
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour assurer le mélange des deux composants des cartouches de scellement WIT »
La partie latérale du bec permet de nettoyer l'embouchure de la cartouche. La cartouche peut alors être à nouveau fermée avec son capuchon.
Convient aux scellements chimiques :
- WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- WIT-VM 250
- WIT-EA 150
- WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Convient pour cartouche de mortier :
- Coaxial (1:10) : 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartouche rigide à poche souple (1:10) : 300 ml
Convient aux rallonges pour bec mélangeur :
- Rallonge pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm
- Rallonge pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2 000 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!