Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mixer nozzle for WIT-PE 500 and WIT-VM 250 cartridges
For mixing injectable mortar components
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour le mélange de composants de scellement chimique ou des deux "composants de la cartouche WIT-VM 250"
Convient aux scellements chimiques :
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Convient pour cartouche de mortier :
- Côte à côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1 400 ml
- Coaxiale (1:10) : 825 ml
Rallonges de mélangeur adaptées :
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2 000 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 16 x 2 000 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!