Hexagon head serrated screw with flange
Hexagon head serrated screw with flange - 1
Hexagon head serrated screw with flange - 2
Hexagon head serrated screw with flange - 3
Hexagon head serrated screw with flange - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon head serrated screw with flange

Serrated flange bolt, steel, strength class 100, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 47 versions
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
Filetage métrique



Résistance 100 (proche de la résistance 10.9)



Surface :


ZFSHL : Revêtement en zinc lamellaire avec lubrification qui modifie le coefficient de friction (coefficient de friction : 0,09-0,14)



Sans chrome (VI) :


Conforme à la Directive européenne sur les véhicules en fin de vie



Résistance à la corrosion :


M4, M5 env. 240h/≥ M6 env. 480h/≥ M10 env. 720 heures sans corrosion du métal de base suivant DIN EN ISO 9227-NSS



Les résistances à la corrosion spécifiées s'appliquent aux essais suivant DIN EN ISO 9227-NSS (test de brouillard salin), au plus tôt 24 h après le revêtement dans l'état "comme revêtu", c.-à-d. avant le tri, l'emballage, le transport et/ou le montage. Ces valeurs peuvent être réduites par les processus inévitables de manipulation et de montage. Un transfert des résistances à la corrosion du test de brouillard salin au montage et conditions de fonctionnement réels n'est pas possible dans la plupart des cas. Lors de la conception d'un raccord, les matériaux combinés, les revêtements ainsi que les conditions environnementales au cours du fonctionnement doivent être pris en compte par le concepteur lors du choix d'un revêtement de protection anticorrosion.



Principe de fonctionnement des nervures de blocage :


Lors du serrage, les nervures de blocage font en sorte que le contre-matériau "s'enroule" autour de la surface de contact du boulon. Cela provoque une déformation plastique qui durcit la surface. Aucun tassement significatif ne se produit en fin de serrage. Les nervures de blocage limitent le tassement du raccord et, par conséquent, réduisent la perte de force de précontrainte.