Roofing screw OMG® DFHD-67 (XHD)
Roofing screw OMG® DFHD-67 (XHD) - 1
Roofing screw OMG® DFHD-67 (XHD) - 2
Roofing screw OMG® DFHD-67 (XHD) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roofing screw OMG® DFHD-67 (XHD)

For fastening insulation and roof sheeting to trapezoidal steel sheet up to 2 x 1.25 mm and thin sheet metal such as made of aluminium, steel and sandwich panels. Case-hardened steel, CR-10 coating

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
  • Type à pointe de perçage, en vrac

  • Convient à une utilisation en toute sécurité avec une plaque de retenue OMG
Indication
  • Longueur de fixation sur tôle acier trapézoïdale = structure de toit + min. 20 mm/ATE

  • Longueur de fixation sur tôles fines = structure de toit + min. 20 mm/ETA