Roofing screw OMG® DFDS-60 (HD)
Roofing screw OMG® DFDS-60 (HD) - 1
Roofing screw OMG® DFDS-60 (HD) - 2
Roofing screw OMG® DFDS-60 (HD) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roofing screw OMG® DFDS-60 (HD)

For fastening insulation and roof sheeting to trapezoidal steel sheet up to 2 x 1.25 mm, wood, aerated concrete and concrete. Case-hardened steel, CR-10 coating

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
  • Type à pointe de perçage, en vrac

  • Convient à une utilisation en toute sécurité avec une plaque de retenue OMG
Indication
  • Diamètre de perçage = 5,0/5,5 mm (en fonction de la qualité du béton)

  • Profondeur de perçage = longueur de fixation + min. 10 mm


Longueur de fixation sur


  • tôle acier trapézoïdale = structure de toit + min. 20 mm/ATE

  • Bois = structure de toit + profondeur de vissage min. 30 mm/ATE

  • Béton cellulaire = structure de toit + min. 60 mm

  • Bims = structure de toit + profondeur de vissage min. 60 mm

  • Béton = épaisseur de la structure + profondeur de vissage min. 25 mm/ATE