Dry wall screw with double thread, collated
Dry wall screw with double thread, collated - 1
Dry wall screw with double thread, collated - 2
Dry wall screw with double thread, collated - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dry wall screw with double thread, collated

For quick and easy fastening of plasterboard to metal substructures up to max. 1 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Pour tournevis à avance automatique avec insert

  • Tête trompette

  • Double vitesse

  • Phosphatée (protection contre la rouille pour une utilisation à court terme dans un milieu humide, p. ex. pendant la phase de construction ou le transport)
Indication

S'assurer que les vis sont assez longues lors de la fixation de supports de suspension dans des substrats en bois. Avec la visseuse sans fil TBS 18-A et la visseuse S 50 TB, utiliser l'insert d'alimentation automatique S 50 TB-M.